SLV - Source LED TCR-TSE, GX53, blanc, 6,1W, 3000K, variable - 1005271


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - autre
flux lumineux - 490...490 lm
puissance de la lampe - 6.1...6.1 W
efficacité lumineuse de la lampe - 80 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163253864
Réf. Sonepar
02073325386
Réf. Fournisseur
1005271
Réf. Commerciale
SLV
Culot:
autre
flux lumineux:
490...490 lm
puissance de la lampe:
6.1...6.1 W
efficacité lumineuse de la lampe:
80 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
24 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
120...120 °
tension nominale (Un):
220...240 V
facteur de puissance (cos phi):
1
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
490 lm
forme de la lampe:
ronde plate
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
75 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
6.1 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Ampoule LED. Matériau principal: polycarbonate (PC) et polycarbonate (PC), Couleur: blanc et dépoli, Culot: GX53, Dimmable: Variable,Variateur en début de phase,Variateur en fin de phase, Puissance assignée: 6.1 W, Flux lumineux assigné: 490 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 94, Classe d'efficacité énergétique: G, Maintien du flux lumineux: L70B50 ≥ 15000 h, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Diamètre du luminaire: 7.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 2.4 / 7.5 / 7.5 cm ), Poids: 0.045 kg.SLV Référence 1005271 / EAN 4024163253864