SLV - SUN 30, plafonnier, intérieur, rond, 60W, E27, noir - 1008127


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- puissance du système - 60 W 
- indice de protection (IP) - IP20 
- longueur - 300 mm 
- variation DALI - Non 
- indice de protection contre les chocs (IK) - IK02 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Article en stock standard 
EAN
4024163292795
Réf. Sonepar
08208329279
Réf. Fournisseur
1008127
Marque
SLV
puissance du système:
60 W
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
300 mm
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
acier
protection de la surface du boîtier:
laqué / peint
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la verrine:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Oui
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec grilles d'aération:
Non
puissance de lampe acceptée:
60...60 W
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
300 mm
hauteur/profondeur:
320 mm
diamètre externe:
300 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
3
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Intérieur plafonniers. Matériau principal: acier, Couleur: noir, Culot: E27, Form: rond, Puissance assignée: 60 W, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 30 cm, Diamètre du baldaquin: 13 cm, Dimension (L/W/H): ( 30 / 30 / 32 cm ), Poids: 1.24 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1008127 / EAN 4024163292795
Les Atouts de la gamme:
La suspension sphérique SUN est composée d'un abat-jour en verre de qualité complété d'un support en aluminium chromé. L'abat-jour en verre soufflé de la suspension BIG SUN en fait une pièce unique. Une patère adaptée est disponible séparément.




