SLV - SUN FL, G9, lampadaire, intérieur, rond, 1 x max. 5 W, IP20, noir - 1009142

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • puissance du système - 5 W

  • hauteur/profondeur - 1625 mm

  • matériau - acier

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163305358

Réf. Sonepar

08208330535

Réf. Fournisseur

1009142

Marque

SLV

source lumineuse fournie:

Non

puissance du système:

5 W

hauteur/profondeur:

1625 mm

matériau:

acier

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

G9

émission de lumière:

direct

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

nombre de têtes de luminaire:

1

têtes de luminaire mobiles:

Non

avec lampe de lecture séparée:

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

matériau de la verrine:

autre

couleur de la verrine:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

avec réflecteur:

Non

orientable:

Non

avec interrupteur:

Non

avec variateur:

Non

avec détecteur de présence:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

250 mm

longueur:

250 mm

diamètre:

250 mm

raccordement électrique avec fiche:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

SUN FL, G9, lampadaire, intérieur, rond, 1 x max. 5 W, IP20, noir

Les Atouts de l'article:

Intérieur lampadaires. Matériau principal: Acier, Couleur: noir, Culot: G9 et G9, Form: rond, Puissance assignée: 5 W, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 25 cm, Dimension (L/W/H): ( 25 / 25 / 162.5 cm ), Poids: 5.72 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1009142 / EAN 4024163305358

Les Atouts de la gamme:

Le design intemporel et les lignes élégantes des luminaires SUN font naître un sourire sur tous les visages. Cette gamme de produits rayonnants comprend des appliques murales et des plafonniers, des suspensions ainsi que des lampes à poser, tous équipés d'un abat-jour sphérique en verre de haute qualité. Les différentes formes, surfaces, couleurs et tailles offrent de multiples possibilités d'aménagement. Équipez une pièce entière avec la famille SUN afin de créer une expérience lumineuse aussi pratique qu'esthétique.