SLV - SUN Mirror, applique, triple, 2700/3000/4000 K, TOUCH button, 13 W, IP44, noir - 1010194

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1000 lm
puissance du système - 13 W
température de couleur - 2700...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 460 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163318303
Réf. Sonepar
08208331830
Réf. Fournisseur
1010194
Marque
SLV
flux lumineux utile:
1000 lm
puissance du système:
13 W
température de couleur:
2700...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
460 mm
efficacité lumineuse:
69.23 lm/W
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
3
matériau du boîtier/corps:
acier
protection de la surface du boîtier:
laqué / peint
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la verrine:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
24
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
51
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec grilles d'aération:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
146 mm
hauteur/profondeur:
100 mm
type de câblage:
terminaison
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Intérieur appliques avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Acier, Couleur: et noir, Form: rectangulaire, Puissance assignée: 13 W, Flux lumineux assigné: 900 / 950 / 1000 lm, Température de couleur (CCT): 2700/3000/4000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L70B50 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP44, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 46 / 14.6 / 10 cm ), Poids: 1.75 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1010194 / EAN 4024163318303
Les Atouts de la gamme:
Le design intemporel et les lignes élégantes des luminaires SUN font naître un sourire sur tous les visages. Cette gamme de produits rayonnants comprend des appliques murales et des plafonniers, des suspensions ainsi que des lampes à poser, tous équipés d'un abat-jour sphérique en verre de haute qualité. Les différentes formes, surfaces, couleurs et tailles offrent de multiples possibilités d'aménagement. Équipez une pièce entière avec la famille SUN afin de créer une expérience lumineuse aussi pratique qu'esthétique.









