SLV - SUN WL, UP, G9, applique murale, intérieur, ronde, 1 x max. 5 W, IP20, noir - 1009144

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 5 W
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 180 mm
variation DALI - Non
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163305334
Réf. Sonepar
08208330533
Réf. Fournisseur
1009144
Marque
SLV
puissance du système:
5 W
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
180 mm
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
G9
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
acier
protection de la surface du boîtier:
laqué / peint
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la verrine:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Oui
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec grilles d'aération:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
150 mm
hauteur/profondeur:
185 mm
diamètre externe:
150 mm
type de câblage:
terminaison
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Intérieur appliques. Matériau principal: Acier, Couleur: noir, Culot: G9, Form: rond, Puissance assignée: 5 W, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 15 cm, Dimension (L/W/H): ( 18 / 15 / 18.5 cm ), Poids: 0.92 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1009144 / EAN 4024163305334
Les Atouts de la gamme:
Le design intemporel et les lignes élégantes des luminaires SUN font naître un sourire sur tous les visages. Cette gamme de produits rayonnants comprend des appliques murales et des plafonniers, des suspensions ainsi que des lampes à poser, tous équipés d'un abat-jour sphérique en verre de haute qualité. Les différentes formes, surfaces, couleurs et tailles offrent de multiples possibilités d'aménagement. Équipez une pièce entière avec la famille SUN afin de créer une expérience lumineuse aussi pratique qu'esthétique.





