Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - Support de fixation, pour rail 1 allumage à encastrer, intérieur, nickel mat - 143230

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - nickel

  • largeur - 15 mm

  • longueur - 75 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163127455

Réf. Sonepar

02073312745

Réf. Fournisseur

143230

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

nickel

largeur:

15 mm

longueur:

75 mm

hauteur:

40 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Support de fixation, pour rail 1 allumage à encastrer, intérieur, nickel mat

Les Atouts de l'article:

Intérieur étrier de fixation pour le Système de rail 1 allumage. Matériau principal: Acier, Couleur: nickel, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 7.5 / 1.5 / 4 cm ), Poids: 0.029 kg.SLV Référence 143230 / EAN 4024163127455

Les Atouts de la gamme:

Dans les boutiques, bureaux, restaurants ou à la maison : le système de rail 1 allumage SLV est la solution idéale pour ouvrir l’horizon de vos possibilités de conception d’éclairage. Avec sa large gamme de luminaires et d’accessoires, il s’adapte aux utilisations les plus variées et offre une grande souplesse de configurations jusque dans les espaces les plus difficiles. Encastré ou en saillie au plafond, installé sur un mur ou encore suspendu, le système de rail 1 allumage fournit une base flexible pour un éclairage d’ambiance ou d’accentuation efficace et de haute qualité. Grâce à son profilé pré-percé en aluminium, le modèle en saillie s’installe rapidement et sans difficulté au plafond ou au mur. La version encastrée du rail 1 allumage quant à elle, s’intègre avec élégance et discrétion dans l’architecture intérieure. Tous les rails SLV se coupent à la longueur souhaitée pour s’adapter parfaitement aux dimensions de l’espace à éclairer.