SLV - Support mural, extérieur, 50 cm, gris argent - 234344

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • largeur - 180 mm

  • longueur - 520 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163167352

Réf. Sonepar

02073316735

Réf. Fournisseur

234344

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

gris

largeur:

180 mm

longueur:

520 mm

hauteur:

110 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Support mural, extérieur, 50 cm, gris argent

Les Atouts de l'article:

Support mural. Matériau principal: Acier, Couleur: gris, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5mm, Dimension (L/W/H): ( 52 / 18 / 11 cm ), Poids: 1.33 kg.SLV Référence 234344 / EAN 4024163167352