SLV - Support mural, extérieur, 80 cm, gris argent - 234354


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - gris
largeur - 180 mm
longueur - 820 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163167383
Réf. Sonepar
02073316738
Réf. Fournisseur
234354
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
gris
largeur:
180 mm
longueur:
820 mm
hauteur:
110 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Support mural, extérieur, 80 cm, gris argent
Les Atouts de l'article:
Support mural. Matériau principal: Acier, Couleur: gris, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 82 / 18 / 11 cm ), Poids: 1.766 kg.SLV Référence 234354 / EAN 4024163167383
Les Atouts de l'article:
Support mural. Matériau principal: Acier, Couleur: gris, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 82 / 18 / 11 cm ), Poids: 1.766 kg.SLV Référence 234354 / EAN 4024163167383
SchémaPDF