SLV - SUPROS, réflecteur 20°, gris - 114102

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - réflecteur
matériau - plastique
angle de rayonnement - 20 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024163145053
Réf. Sonepar
02073314505
Réf. Fournisseur
114102
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
réflecteur
matériau:
plastique
angle de rayonnement:
20 °
couleur:
gris
longueur:
80 mm
diamètre:
80 mm
largeur:
80 mm
hauteur/profondeur:
50 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
brillant
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
clair
Les Atouts de l'article:
Réflecteur. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: gris et transparent, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides avec un diamètre > 12,5mm, Diamètre du luminaire: 8 cm, Dimension (L/W/H): ( 8 / 8 / 5 cm ), Poids: 0.031 kg.SLV Référence 114102 / EAN 4024163145053
Les Atouts de la gamme:
Réflecteur avec différents angles interchangeables pour gamme de luminaires SUPROS.




