SLV - SUPROS, volet anti-éblouissement, blanc - 1000680

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - clapets anti-éblouissement pour projecteur
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - autre
matériau - aluminium
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024163189729
Réf. Sonepar
02073318972
Réf. Fournisseur
1000680
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
clapets anti-éblouissement pour projecteur
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
155 mm
hauteur/profondeur:
155 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
Les Atouts de l'article:
Volets coupe-flux. Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5mm, Poids: 0.174 kg.SLV Référence 1000680 / EAN 4024163189729
Les Atouts de la gamme:
Réflecteur avec différents angles interchangeables pour gamme de luminaires SUPROS.





