SLV - SYNA SHADE, lampe à piquet, GU10 , 10W, IP65, rond, noir, bord de mer - 1008480

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK06

  • hauteur/profondeur - 107 mm

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4024163295703

Réf. Sonepar

08208329570

Réf. Fournisseur

1008480

Marque

SLV

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

hauteur/profondeur:

107 mm

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

puissance du système:

10 W

type de luminaire:

piquet de sol

avec plaque de base:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

GU10

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

10...10 W

émission de lumière:

direct

angle de faisceau:

autre

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

65 mm

longueur:

110 mm

type de câblage:

terminaison

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

SYNA SHADE, spot piquet, extérieur, 2200K GU10, LED, 10W, IP65, rond, noir, bord de mer

Les Atouts de l'article:

Extérieur spots à piquer. Matériau principal: aluminium, Couleur: noir, Culot: GU10, Form: rond, Puissance assignée: 10 W, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP65, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK06, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 11 / 6.5 / 10.7 cm ), Poids: 0.58 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1008480 / EAN 4024163295703

Les Atouts de la gamme:

Le spot sur piquet SYNA disponible en plusieurs coloris est équipé d’une puissante LED blanc chaud 9 Watt. Le raccordement électrique du luminaire en aluminium s'effectue directement sur la tension secteur 230V à l'aide du câble avec fiche incluse. Luminaire adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP55.