Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - TEC KALU, kit de suspension, intérieur, 1,5m, blanc - 1001436

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 85 mm

  • longueur - 85 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163199209

Réf. Sonepar

02073319920

Réf. Fournisseur

1001436

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

85 mm

longueur:

85 mm

hauteur:

30 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

TEC KALU, kit de suspension, intérieur, 1,5m, blanc

Les Atouts de l'article:

Kit de suspension. Couleur: blanc, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Dimension (L/W/H): ( 8.5 / 8.5 / 3 cm ), Poids: 0.437 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1001436 / EAN 4024163199209

Les Atouts de la gamme:

Disponible en plusieurs coloris, le kit de suspension de la gamme TEC KALU permet de transformer les luminaires TEC KALU en suspensions.