Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - Télécommande, pour Zigbee CCT/RVBB - 1007827

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unité de contrôle

  • mode de commande - autre

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type d'alimentation électrique - DC

  • commande via Bluetooth - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163289542

Réf. Sonepar

08208328954

Réf. Fournisseur

1007827

Marque

SLV

modèle:

unité de contrôle

mode de commande:

autre

indice de protection (IP):

IP20

type d'alimentation électrique:

DC

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

17 mm

avec cadre/support de montage:

Non

supporte le protocole ZigBee:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Non

largeur:

44 mm

hauteur:

17 mm

Télécommande, pour Zigbee CCT/RVBB

Les Atouts de l'article:

Télécommande. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protégé contre les corps solides > 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 14 / 4.4 / 1.7 cm ), Poids: 0.059 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007827 / EAN 4024163289542