Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - Tendeurs intermédiaires pour câble tendu T.B.T, blanc, 2 pièces - 181531

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 10 mm

  • longueur - 110 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163174244

Réf. Sonepar

02073317424

Réf. Fournisseur

181531

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

10 mm

longueur:

110 mm

hauteur:

10 mm

diamètre:

10 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

TENSEO, tendeurs intermédiaires, intérieur, pour câble tendu T.B.T, blanc, 2 pièces

Les Atouts de l'article:

Intérieur tendeur intermédiaire pour le Système de câble tendu. Matériau principal: Laiton, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Diamètre du luminaire: 1 cm, Dimension (L/W/H): ( 1 / 1 / 11 cm ), Poids: 0.091 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 181531 / EAN 4024163174244

Les Atouts de la gamme:

SET d’entretoises électrique pour système de câble basse tension TENSEO.