SLV - Tendeurs intermédiaires pour câble tendu T.B.T, noir, 2 pièces - 181530

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - noir
largeur - 10 mm
longueur - 110 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024163174237
Réf. Sonepar
02073317423
Réf. Fournisseur
181530
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
noir
largeur:
10 mm
longueur:
110 mm
hauteur:
10 mm
diamètre:
10 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Intérieur tendeur intermédiaire pour le Système de câble tendu. Matériau principal: Laiton, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Diamètre du luminaire: 1 cm, Dimension (L/W/H): ( 1 / 1 / 11 cm ), Poids: 0.088 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 181530 / EAN 4024163174237
Les Atouts de la gamme:
SET d’entretoises électrique pour système de câble basse tension TENSEO.



