SLV - TENSEO, alimentation, intérieur, pour câble tendu T.B.T, chrome, 2 pièces - 186352

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - alimentation en bout

  • nombre de conducteurs - 2

  • section nominale - 6 mm²

  • couleur - chrome

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163054690

Réf. Sonepar

02073186352

Réf. Fournisseur

186352

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

alimentation en bout

nombre de conducteurs:

2

section nominale:

6 mm²

couleur:

chrome

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

TENSEO, alimentation, intérieur, pour câble tendu T.B.T, chrome, 2 pièces

Les Atouts de l'article:

Intérieur alimentation finale pour le Système de câble tendu. Matériau principal: Laiton, Couleur: chrome, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5mm, Diamètre du luminaire: 1 cm, Dimension (L/W/H): ( 1 / 1 / 1.8 cm ), Poids: 0.029 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 186352 / EAN 4024163054690

Les Atouts de la gamme:

SET d’entretoises électrique pour système de câble basse tension TENSEO.