SLV - TENSEO, câble tendu T.B.T intérieur, 4mm², 10m, transparent - 1002604


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de raccordement max. - 300 W
isolé - Oui
section de conducteur - 4 mm²
avec transformateur - Non
tension nominale (Un) - 12...12 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4024163228275
Réf. Sonepar
02073322827
Réf. Fournisseur
1002604
Réf. Commerciale
SLV
puissance de raccordement max.:
300 W
isolé:
Oui
section de conducteur:
4 mm²
avec transformateur:
Non
tension nominale (Un):
12...12 V
couleur de la corde:
incolore
matériau de la corde:
cuivre
traitement de la surface du fil:
galvanisé
nombre de points lumineux:
0
avec matériau de fixation:
Non
source lumineuse fournie:
Non
tension secondaire:
12 V
appareillage:
ballast ferromagnétique
appareil de commande échangeable:
Oui
régulation constante du flux lumineux:
Non
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
1
type de connexion:
autre
Les Atouts de l'article:
Intérieur câble tendu pour le Système de câble tendu. Matériau principal: cuivre et plastique, Couleur: transparent, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Diamètre du luminaire: 0.4 cm, Dimension (L/W/H): ( 1000 / 0.4 / 0.4 cm ), Poids: 0.488 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1002604 / EAN 4024163228275
Les Atouts de la gamme:
SET d’entretoises électrique pour système de câble basse tension TENSEO.