SLV - TENSEO, connecteur isolé, intérieur, pour câble tendu T.B.T, chrome, 2 pièces - 186362

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit
matériau - aluminium
couleur - chrome
largeur - 64 mm
longueur - 64 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024163054799
Réf. Sonepar
02073186362
Réf. Fournisseur
186362
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur droit
matériau:
aluminium
couleur:
chrome
largeur:
64 mm
longueur:
64 mm
hauteur:
10 mm
diamètre:
10 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Intérieur connecteur isolant pour le Système de câble tendu. Matériau principal: Aluminium et plastique, Couleur: chrome, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Diamètre du luminaire: 1 cm, Dimension (L/W/H): ( 6.4 / 1 / 6.4 cm ), Poids: 0.079 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 186362 / EAN 4024163054799
Les Atouts de la gamme:
SET d’entretoises électrique pour système de câble basse tension TENSEO.



