SLV - TENSEO, entretoises, intérieur, pour câble tendu T.B.T, blanc, 2 pièces - 1002701

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 12.5 mm

  • longueur - 9 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163229142

Réf. Sonepar

02073322914

Réf. Fournisseur

1002701

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

12.5 mm

longueur:

9 mm

hauteur:

12.5 mm

diamètre:

12.5 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

TENSEO, entretoises, intérieur, pour câble tendu T.B.T, blanc, 2 pièces

Les Atouts de l'article:

Intérieur écarteur pour le Système de câble tendu. Matériau principal: Aluminium, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Diamètre du luminaire: 1.25 cm, Dimension (L/W/H): ( 1.25 / 0.9 / 1.25 cm ), Poids: 0.06 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1002701 / EAN 4024163229142

Les Atouts de la gamme:

SET d’entretoises électrique pour système de câble basse tension TENSEO.