SLV - TENSEO, kit d'entretoises, électrique, blanc - 1002704

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
nombre de conducteurs - 2
section nominale - 4 mm²
couleur - blanc
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024163229173
Réf. Sonepar
02073322917
Réf. Fournisseur
1002704
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
nombre de conducteurs:
2
section nominale:
4 mm²
couleur:
blanc
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Intérieur écarteur pour le Système de câble tendu. Matériau principal: Laiton, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Diamètre du luminaire: 1.25 cm, Dimension (L/W/H): ( 1.25 / 1.25 / 9 cm ), Poids: 0.123 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1002704 / EAN 4024163229173
Les Atouts de la gamme:
SET d’entretoises électrique pour système de câble basse tension TENSEO.



