SLV - TENSEO, kit de suspension, intérieur, 2m, blanc, pour câble tendu T.B.T - 1002698

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 12.5 mm
longueur - 186 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024163229111
Réf. Sonepar
02073322911
Réf. Fournisseur
1002698
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
12.5 mm
longueur:
186 mm
hauteur:
12.5 mm
diamètre:
12.5 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Intérieur filin de suspension pour le Système de câble tendu. Matériau principal: Acier et Aluminium, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Diamètre du luminaire: 1.25 cm, Dimension (L/W/H): ( 1.25 / 18.6 / 1.25 cm ), Poids: 0.159 kg.SLV Référence 1002698 / EAN 4024163229111
Les Atouts de la gamme:
SET d’entretoises électrique pour système de câble basse tension TENSEO.



