SLV - TENSEO, kit de suspension, intérieur, 2m, noir, pour câble tendu T.B.T - 1002697

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • largeur - 12.5 mm

  • longueur - 186 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163229104

Réf. Sonepar

02073322910

Réf. Fournisseur

1002697

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

acier

couleur:

noir

largeur:

12.5 mm

longueur:

186 mm

hauteur:

12.5 mm

diamètre:

12.5 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

TENSEO, kit de suspension, intérieur, 2m, noir, pour câble tendu T.B.T

Les Atouts de l'article:

Intérieur filin de suspension pour le Système de câble tendu. Matériau principal: Acier et Aluminium, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Diamètre du luminaire: 1.25 cm, Dimension (L/W/H): ( 1.25 / 18.6 / 1.25 cm ), Poids: 0.159 kg.SLV Référence 1002697 / EAN 4024163229104

Les Atouts de la gamme:

SET d’entretoises électrique pour système de câble basse tension TENSEO.