SLV - TENSEO, kit d'entretoises, électrique, chrome - 1002705

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • nombre de conducteurs - 2

  • section nominale - 4 mm²

  • couleur - chrome

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163229180

Réf. Sonepar

02073322918

Réf. Fournisseur

1002705

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

nombre de conducteurs:

2

section nominale:

4 mm²

couleur:

chrome

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

TENSEO, entretoises avec connecteur, intérieur, pour câble tendu T.B.T, chrome, 2 pièces

Les Atouts de l'article:

Intérieur écarteur pour le Système de câble tendu. Matériau principal: Laiton, Couleur: chrome, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Tension d'alimentation: 12V ~50Hz, Diamètre du luminaire: 1.25 cm, Dimension (L/W/H): ( 1.25 / 1.25 / 9 cm ), Poids: 0.125 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1002705 / EAN 4024163229180

Les Atouts de la gamme:

SET d’entretoises électrique pour système de câble basse tension TENSEO.