SLV - TENSEO, support mural 6 cm, intérieur, pour câble tendu T.B.T, chrome, 2 pièces - 186332


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - chrome
largeur - 50 mm
longueur - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4024163054676
Réf. Sonepar
02073186332
Réf. Fournisseur
186332
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
chrome
largeur:
50 mm
longueur:
60 mm
hauteur:
50 mm
diamètre:
50 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
TENSEO, support mural 6 cm, intérieur, pour câble tendu T.B.T, chrome, 2 pièces
Les Atouts de l'article:
Intérieur renvoi de plafond pour le Système de câble tendu. Matériau principal: Acier et Laiton, Couleur: chrome, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Diamètre du luminaire: 5 cm, Dimension (L/W/H): ( 5 / 5 / 6 cm ), Poids: 0.175 kg.SLV Référence 186332 / EAN 4024163054676
Les Atouts de la gamme:
SET d’entretoises électrique pour système de câble basse tension TENSEO.
Les Atouts de l'article:
Intérieur renvoi de plafond pour le Système de câble tendu. Matériau principal: Acier et Laiton, Couleur: chrome, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Diamètre du luminaire: 5 cm, Dimension (L/W/H): ( 5 / 5 / 6 cm ), Poids: 0.175 kg.SLV Référence 186332 / EAN 4024163054676
Les Atouts de la gamme:
SET d’entretoises électrique pour système de câble basse tension TENSEO.