SLV - TENSEO, support mural 6 cm, intérieur, pour câble tendu T.B.T, noir, 2 pièces - 186330

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - noir
largeur - 50 mm
longueur - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024163174176
Réf. Sonepar
02073317417
Réf. Fournisseur
186330
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
noir
largeur:
50 mm
longueur:
60 mm
hauteur:
50 mm
diamètre:
50 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Intérieur renvoi de plafond pour le Système de câble tendu. Matériau principal: Acier et Laiton, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Diamètre du luminaire: 5 cm, Dimension (L/W/H): ( 5 / 5 / 6 cm ), Poids: 0.173 kg.SLV Référence 186330 / EAN 4024163174176
Les Atouts de la gamme:
SET d’entretoises électrique pour système de câble basse tension TENSEO.





