Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

SLV - TENSEO, transformateur, intérieur, blanc, 12V/50VA - 1002692

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 12...12 V

  • puissance - 50...50 W

  • pas de variation - Non

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 110 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163229050

Réf. Sonepar

02073322905

Réf. Fournisseur

1002692

Réf. Commerciale

SLV

tension de sortie:

12...12 V

puissance:

50...50 W

pas de variation:

Non

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

110 mm

largeur:

111 mm

hauteur:

111 mm

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Oui

type de transfo:

transformateur toroïdal

transfo de sécurité:

Non

tension d'entrée:

230...230 V

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

type de raccordement côté primaire:

raccordement à vis

type de raccordement côté secondaire:

raccordement à vis

montage en apparent:

Oui

encastré:

Non

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur:

blanc

protégé contre les courts-circuits:

Oui

protection contre les surchauffes:

Oui

avec disjoncteur secondaire:

Oui

nombre de points de dérivation (paires):

1

diamètre:

111 mm

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

TENSEO, transformateur, intérieur, blanc, 12V/50VA

Les Atouts de l'article:

Transformateur. Matériau principal: Acier et Laiton, Couleur: blanc, Dimmable: Variable,Variateur en début de phase, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Tension d'alimentation: 230V ~50Hz, Diamètre du luminaire: 11.1 cm, Dimension (L/W/H): ( 11.1 / 11.1 / 11 cm ), Poids: 1.667 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1002692 / EAN 4024163229050

Les Atouts de la gamme:

SET d’entretoises électrique pour système de câble basse tension TENSEO.