SLV - TENSEO, transformateur, intérieur, chrome, 12V/50VA - 1002693


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 12...12 V
puissance - 50...50 W
pas de variation - Non
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 110 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024163229067
Réf. Sonepar
02073322906
Réf. Fournisseur
1002693
Réf. Commerciale
SLV
tension de sortie:
12...12 V
puissance:
50...50 W
pas de variation:
Non
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
110 mm
largeur:
111 mm
hauteur:
111 mm
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Oui
type de transfo:
transformateur toroïdal
transfo de sécurité:
Non
tension d'entrée:
230...230 V
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
type de raccordement côté primaire:
raccordement à vis
type de raccordement côté secondaire:
raccordement à vis
montage en apparent:
Oui
encastré:
Non
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur:
chrome
protégé contre les courts-circuits:
Oui
protection contre les surchauffes:
Oui
avec disjoncteur secondaire:
Oui
nombre de points de dérivation (paires):
1
diamètre:
111 mm
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Transformateur. Matériau principal: Acier et Laiton, Couleur: chrome, Dimmable: Variable,Variateur en début de phase, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Tension d'alimentation: 230V ~50Hz, Diamètre du luminaire: 11.1 cm, Dimension (L/W/H): ( 11.1 / 11.1 / 11 cm ), Poids: 1.677 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1002693 / EAN 4024163229067
Les Atouts de la gamme:
SET d’entretoises électrique pour système de câble basse tension TENSEO.