Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - Tige d'extension pour NEW MYRA 1 & 2 TETES, anthracite - 233165

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit

  • matériau - aluminium

  • couleur - anthracite

  • largeur - 30 mm

  • longueur - 310 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163140423

Réf. Sonepar

02073314042

Réf. Fournisseur

233165

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur droit

matériau:

aluminium

couleur:

anthracite

largeur:

30 mm

longueur:

310 mm

hauteur:

30 mm

diamètre:

30 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Tige d'extension, intérieur, 30 cm, pour bornes à composer MYRA SPOT et HELIA, anthracite

Les Atouts de l'article:

Tige d'extension. Matériau principal: Aluminium, Couleur: anthracite, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5mm, Diamètre du luminaire: 3 cm, Dimension (L/W/H): ( 3 / 3 / 31 cm ), Poids: 0.195 kg.SLV Référence 233165 / EAN 4024163140423