SLV - TONILA, lampe à poser intérieure, noir/laiton, LED, 1,6W, 2700K, sans fil - 1002583

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 90 lm
puissance du système - 1.6 W
température de couleur - 2700...2700 K
hauteur/profondeur - 223 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024163228121
Réf. Sonepar
02073322812
Réf. Fournisseur
1002583
Marque
SLV
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
90 lm
puissance du système:
1.6 W
température de couleur:
2700...2700 K
hauteur/profondeur:
223 mm
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
avec variateur:
Oui
type de luminaire:
autre
mode de pose:
pied
montage mural:
Non
orientable:
Non
PLIABLE:
Non
réglable en hauteur:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau de la verrine:
plastique transparent
couleur de la verrine:
blanc
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
5...5 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
avec interrupteur:
Oui
avec prise:
Non
classe de protection:
III
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
G
puissance de lampe acceptée:
1.6...1.6 W
raccordement électrique avec fiche:
Non
efficacité lumineuse:
56.25 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
1
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
niveaux
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
100 mm
longueur:
116 mm
diamètre:
190 mm
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Intérieur lampes à poser avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et plastique, Couleur: noir, Dimmable: Interrupteur variable, Form: autre, Puissance assignée: 1.6 W, Flux lumineux assigné: 90 lm, Température de couleur (CCT): 2700K, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Tension d'alimentation: Batteriebetrieb, Dimension (L/W/H): ( 11.6 / 10 / 22.3 cm ), Poids: 0.493 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1002583 / EAN 4024163228121
Les Atouts de la gamme:
Objet lumineux transportable de la série TONILA. Un interrupteur permet de varier l’éclairage des LED blanc chaud du luminaire disponible en deux coloris.














