SLV - TRAIL-LITE® 60, encastrés de sol, set de 4, 3000K, IP67, rond, inox/aluminium - 1008841

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP44

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • diamètre d'encastrement - 40 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 73 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163302302

Réf. Sonepar

08208330230

Réf. Fournisseur

1008841

Marque

SLV

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

diamètre d'encastrement:

40 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

73 mm

flux lumineux utile:

25 lm

température de couleur:

3000...3000 K

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

puissance du système:

5 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

4

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED tension constante

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

orientable:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

5...5 W

efficacité lumineuse:

5.43 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

60 mm

hauteur/profondeur:

72.5 mm

longueur:

60 mm

diamètre externe:

60 mm

largeur d'encastrement:

40 mm

longueur d’encastrement:

40 mm

possibilité de marcher/rouler dessus:

Non

température de surface max.:

45 °C

type de câblage:

terminaison

type de connexion:

autre

raccordement électrique avec fiche:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

TRAIL-LITE® 60, set de 4, Luminaires encastrés de sol, 3000K, IP67, rond, inox/aluminium