SLV - TRILEDO Double, plafonnier en saillie, blanc, QPAR51 10W max. - 1002006

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 900 lm

  • puissance du système - 10 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163222273

Réf. Sonepar

02073322227

Réf. Fournisseur

1002006

Réf. Commerciale

SLV

flux lumineux utile:

900 lm

puissance du système:

10 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

longueur:

162.5 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

variation DALI:

Non

classe de protection:

I

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

GU10

montage mural:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

montage mural:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

2

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

réglabilité:

rotatif et orientable

protection de la surface du boîtier:

laqué / peint

avec détecteur de mouvement:

Non

couleur du boîtier/corps:

blanc

avec détecteur crépusculaire:

Non

matériau de la verrine:

sans verrine

source lumineuse:

LED interchangeable

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

2

douille:

GU10

appareillage:

non requis

matériau du boîtier/corps:

aluminium

appareillage fourni:

Non

matériau de la verrine:

verre transparent

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

appareil de commande échangeable:

Oui

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation modulation de tension secteur:

Oui

variation 1-10V:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation DALI-2:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

pas de variation:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

variation Sine Wave Reduction:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

élément de distribution de lumière:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

0...0 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

couleur de la lumière:

blanc

puissance de lampe acceptée:

10...10 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

20...900 lm

facteur de puissance (cos phi):

1

température de couleur réglable:

non

régulation constante du flux lumineux:

Non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

85 mm

hauteur/profondeur:

95 mm

largeur:

85 mm

hauteur/profondeur:

95 mm

longueur:

162.5 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1 mm²

section de conducteur connectable:

1...1.5 mm²

type de connexion:

autre

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

alimentation de secours intégrée:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

efficacité lumineuse:

75 lm/W

compatible avec Apple HomeKit:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Google Assistant:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

TRILEDO, plafonnier intérieur, double, rectangulaire, blanc, GU10/LED GU10 51mm, 2x 10W max

Les Atouts de l'article:

Intérieur plafonniers. Matériau principal: Aluminium, Couleur: blanc, Culot: GU10, Form: rectangulaire, Puissance assignée: 10 W, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5mm, Tension d'alimentation: 230V ~50Hz, Dimension (L/W/H): ( 16.25 / 8.5 / 9.5 cm ), Poids: 0.567 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1002006 / EAN 4024163222273

Les Atouts de la gamme:

Le plafonnier orientable et inclinable TRILEDO est fabriqué en acier et disponible en coloris de boîtier blanc et noir et en forme carrée ou ronde. Sa tête en aluminium permet une orientation personnalisée du faisceau lumineux. Équipé d'une ou deux sources lumineuses LED et d’une alimentation LED, le luminaire peut être raccordé directement à la tension secteur 230V.