SLV - TRILEDO Double, plafonnier en saillie, noir, QPAR51 10W max. - 1002005


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 900 lm
puissance du système - 10 W
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP20
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4024163222266
Réf. Sonepar
02073322226
Réf. Fournisseur
1002005
Réf. Commerciale
SLV
flux lumineux utile:
900 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
25000 h
couleur du boîtier/corps:
noir
longueur:
162.5 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
variation DALI:
Non
classe de protection:
I
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
GU10
montage mural:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
montage mural:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
nombre de lampes/modules:
2
matériau du boîtier/corps:
aluminium
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
rotatif et orientable
protection de la surface du boîtier:
laqué / peint
avec détecteur de mouvement:
Non
couleur du boîtier/corps:
noir
avec détecteur crépusculaire:
Non
matériau de la verrine:
sans verrine
source lumineuse:
LED interchangeable
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
2
tension nominale (Un):
230...230 V
douille:
GU10
appareillage:
non requis
matériau du boîtier/corps:
aluminium
appareillage fourni:
Non
matériau de la verrine:
verre transparent
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
surface brossée:
Non
type de tension:
AC
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
appareil de commande échangeable:
Oui
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation 0-10V:
Non
variation modulation de tension secteur:
Oui
variation 1-10V:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation DALI-2:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
pas de variation:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
variation Sine Wave Reduction:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
élément de distribution de lumière:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
0...0 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
couleur de la lumière:
blanc
puissance de lampe acceptée:
10...10 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
20...900 lm
facteur de puissance (cos phi):
1
température de couleur réglable:
non
régulation constante du flux lumineux:
Non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
85 mm
hauteur/profondeur:
95 mm
largeur:
85 mm
hauteur/profondeur:
95 mm
longueur:
162.5 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
1 mm²
section de conducteur connectable:
1...1.5 mm²
type de connexion:
autre
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
alimentation de secours intégrée:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
efficacité lumineuse:
75 lm/W
compatible avec Apple HomeKit:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Google Assistant:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Intérieur plafonniers. Matériau principal: Aluminium, Couleur: noir, Culot: GU10, Form: rectangulaire, Puissance assignée: 10 W, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides avec un diamètre > 12,5 mm, Tension d'alimentation: 230V ~50Hz, Dimension (L/W/H): ( 16.25 / 8.5 / 9.5 cm ), Poids: 0.554 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1002005 / EAN 4024163222266
Les Atouts de la gamme:
Le plafonnier orientable et inclinable TRILEDO est fabriqué en acier et disponible en coloris de boîtier blanc et noir et en forme carrée ou ronde. Sa tête en aluminium permet une orientation personnalisée du faisceau lumineux. Équipé d'une ou deux sources lumineuses LED et d’une alimentation LED, le luminaire peut être raccordé directement à la tension secteur 230V.