Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - TRUKKO 60, Miroir, 60 cm, chromé, bord noir - 1007201

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 730 lm

  • puissance du système - 25 W

  • température de couleur - 3000...6500 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 610 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163274760

Réf. Sonepar

08208327476

Réf. Fournisseur

1007201

Marque

SLV

flux lumineux utile:

730 lm

puissance du système:

25 W

température de couleur:

3000...6500 K

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

610 mm

efficacité lumineuse:

29.2 lm/W

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

autre

protection de la surface du boîtier:

laqué / peint

couleur du boîtier/corps:

chrome

matériau de la verrine:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Oui

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-15...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

25...25 W

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

0.02

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

610 mm

hauteur/profondeur:

32.5 mm

diamètre externe:

610 mm

largeur d'encastrement:

600 mm

type de câblage:

terminaison

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

TRUKKO 60, Miroir, 60 cm, chromé, bord noir

Les Atouts de l'article:

Intérieur appliques avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: verre, Couleur: transparent, Dimmable: Touch, Form: ronde, Puissance assignée: 25 W, Flux lumineux assigné: 730 / 710 / 720 lm, Température de couleur (CCT): 3000/4000/6500K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L70B50 ≥ 30000 h, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP44, donc Protection contre les corps étrangers solides > 1 mm et Protection contre les éclaboussures d'eau provenant de toutes les directions, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 61 cm, Dimension (L/W/H): ( 61 / 61 / 3.25 cm ), Poids: 4.315 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007201 / EAN 4024163274760

Les Atouts de la gamme:

Les LED haut de gamme intégrées dans l'applique murale TRUKKO génèrent dans votre salle de bain une lumière très fonctionnelle et variable, de 3 000 K, 4 000 K ou 6 500 K au choix. Fonction Memory en cas d'extinction après 10 secondes ou plus Pour vous assurer plus de confort, sa technologie antibuée empêche la buée de se former sur le miroir. Grâce à sa durée de vie attendue de 50 000 heures, cette applique murale est durable et nécessite peu de maintenance.

Quelques mots du fabricant :

Lumière fonctionnelle et variable pour salle de bain.