SLV - TRUKKO 80, Miroir, 80 cm, chromé - 1007200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1100 lm
puissance du système - 23 W
température de couleur - 3000...6500 K
indice de protection (IP) - IP44
efficacité lumineuse - 47.83 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4024163274777
Réf. Sonepar
08208327477
Réf. Fournisseur
1007200
Réf. Commerciale
SLV
flux lumineux utile:
1100 lm
puissance du système:
23 W
température de couleur:
3000...6500 K
indice de protection (IP):
IP44
efficacité lumineuse:
47.83 lm/W
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
autre
protection de la surface du boîtier:
laqué / peint
couleur du boîtier/corps:
chrome
matériau de la verrine:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Oui
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
80
classe de protection:
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-15...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec grilles d'aération:
Non
puissance de lampe acceptée:
23...23 W
couleur de la lumière:
blanc
valeur de papillotement Pst LM:
0.02
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
facteur de puissance (cos phi):
80
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
790 mm
hauteur/profondeur:
28 mm
longueur:
790 mm
diamètre externe:
790 mm
type de câblage:
terminaison
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
niveaux
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Intérieur appliques avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: verre, Couleur: transparent, Dimmable: Touch, Form: ronde, Puissance assignée: 23 W, Flux lumineux assigné: 1100 / 1130 / 1210 lm, Température de couleur (CCT): 3000/4000/6500K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L70B50 ≥ 30000 h, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP44, donc Protection contre les corps étrangers solides > 1 mm et Protection contre les éclaboussures d'eau provenant de toutes les directions, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Diamètre du luminaire: 79 cm, Dimension (L/W/H): ( 79 / 79 / 2.8 cm ), Poids: 6.3 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007200 / EAN 4024163274777
Les Atouts de la gamme:
Les LED haut de gamme intégrées dans l'applique murale TRUKKO génèrent dans votre salle de bain une lumière très fonctionnelle et variable, de 3 000 K, 4 000 K ou 6 500 K au choix. Fonction Memory en cas d'extinction après 10 secondes ou plus Pour vous assurer plus de confort, sa technologie antibuée empêche la buée de se former sur le miroir. Grâce à sa durée de vie attendue de 50 000 heures, cette applique murale est durable et nécessite peu de maintenance.
Quelques mots du fabricant :
Durable avec 30,000 heures de vie.