SLV - Tube d'encastrement DN160, tube d'encastrement DN160, gris - 233792


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation
matériau - plastique
couleur - gris
largeur - 160 mm
longueur - 500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GIMBLE OUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4024163172301
Réf. Sonepar
02073317230
Réf. Fournisseur
233792
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier d'installation
matériau:
plastique
couleur:
gris
largeur:
160 mm
longueur:
500 mm
hauteur:
160 mm
diamètre:
160 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Pot d'encastrement au sol. Matériau principal: Polypropylène (PP), Couleur: gris, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Diamètre du luminaire: 16 cm, Diamètre de la découpe: 16 cm, Dimension (L/W/H): ( 16 / 16 / 50 cm ), Poids: 1.472 kg.SLV Référence 233792 / EAN 4024163172301
Les Atouts de la gamme:
L’encastré de sol LED GIMBLE OUT 150 avec collerette ronde et cache en verre transparent est équipé d’un module LED. La tête du luminaire qui contient également le module LED peut être tirée hors du luminaire à 90°. Luminaire adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP67. Le raccordement électrique s'effectue directement sur la tension secteur 230V. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.