SLV - UNIVERSAL DL, collerette décorative, fixe, IP65, carré, blanc - 1008095

SLV GMBH
CopieCopie
SLV - UNIVERSAL DL, collerette décorative, fixe, IP65, carré, blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 88 mm

  • longueur - 88 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4024163292757

Réf. Sonepar

08208329275

Réf. Fournisseur

1008095

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

88 mm

longueur:

88 mm

hauteur:

5.5 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

UNIVERSAL DL, collerette pour DL, intérieur, IP65, carré, blanc

Les Atouts de l'article:

Cache. Matériau principal: plastique PC, Couleur: blanc, Form: carré, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20/IP65, Dimension (L/W/H): ( 8.8 / 8.8 / 0.55 cm ), Poids: 0.027 kg.SLV Référence 1008095 / EAN 4024163292757

Les Atouts de la gamme:

Discret et universellement applicable : la gamme UNIVERSAL DOWNLIGHT se décline en encastré fixe et orientable. Avant l'installation, la couleur de la lumière peut être sélectionnée dans un large spectre (2700/3000/4000/6000K) via le commutateur CCT. Une reproduction naturelle des couleurs est obtenue avec un IRC de plus de 90. De plus, grâce au boîtier Quick Connector Box, l'installation est simple et rapide. Vous pouvez également utiliser l'anneau décoratif disponible séparément en blanc, noir, or ou chromé, en rond ou en carré.