SLV - UNIVERSAL DL, collerette décorative, fixe, IP65, carré, noir - 1008096

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 88 mm
longueur - 88 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
UNIVERSAL DOWNLIGHT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4024163292740
Réf. Sonepar
08208329274
Réf. Fournisseur
1008096
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
88 mm
longueur:
88 mm
hauteur:
5.5 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
UNIVERSAL DL, collerette pour DL, intérieur, IP65, carré, noir
Les Atouts de l'article:
Cache. Matériau principal: plastique PC, Couleur: noir, Form: carré, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20/IP65, Dimension (L/W/H): ( 8.8 / 8.8 / 0.55 cm ), Poids: 0.027 kg.SLV Référence 1008096 / EAN 4024163292740
Les Atouts de la gamme:
Discret et universellement applicable : la gamme UNIVERSAL DOWNLIGHT se décline en encastré fixe et orientable. Avant l'installation, la couleur de la lumière peut être sélectionnée dans un large spectre (2700/3000/4000/6000K) via le commutateur CCT. Une reproduction naturelle des couleurs est obtenue avec un IRC de plus de 90. De plus, grâce au boîtier Quick Connector Box, l'installation est simple et rapide. Vous pouvez également utiliser l'anneau décoratif disponible séparément en blanc, noir, or ou chromé, en rond ou en carré.
Les Atouts de l'article:
Cache. Matériau principal: plastique PC, Couleur: noir, Form: carré, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20/IP65, Dimension (L/W/H): ( 8.8 / 8.8 / 0.55 cm ), Poids: 0.027 kg.SLV Référence 1008096 / EAN 4024163292740
Les Atouts de la gamme:
Discret et universellement applicable : la gamme UNIVERSAL DOWNLIGHT se décline en encastré fixe et orientable. Avant l'installation, la couleur de la lumière peut être sélectionnée dans un large spectre (2700/3000/4000/6000K) via le commutateur CCT. Une reproduction naturelle des couleurs est obtenue avec un IRC de plus de 90. De plus, grâce au boîtier Quick Connector Box, l'installation est simple et rapide. Vous pouvez également utiliser l'anneau décoratif disponible séparément en blanc, noir, or ou chromé, en rond ou en carré.







