SLV - UNIVERSAL DL, collerette décorative, fixe, IP65, rond, aluminium - 1008069
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - plastique
couleur - chrome
largeur - 88 mm
longueur - 88 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
UNIVERSAL DOWNLIGHT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4024163292306
Réf. Sonepar
08208329230
Réf. Fournisseur
1008069
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
plastique
couleur:
chrome
largeur:
88 mm
longueur:
88 mm
hauteur:
5 mm
diamètre:
88 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Cache. Matériau principal: ABS, Couleur: chromé, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20/IP65, donc protection contre les corps étrangers solides > 12,5mm / protection contre la pénétration de poussière et protection contre les jets d'eau de toutes les directions, Diamètre du luminaire: 8.8 cm, Dimension (L/W/H): ( 8.8 / 8.8 / 0.5 cm ), Poids: 0.01 kg.SLV Référence 1008069 / EAN 4024163292306
Les Atouts de la gamme:
Discret et universellement applicable : la gamme UNIVERSAL DOWNLIGHT se décline en encastré fixe et orientable. Avant l'installation, la couleur de la lumière peut être sélectionnée dans un large spectre (2700/3000/4000/6000K) via le commutateur CCT. Une reproduction naturelle des couleurs est obtenue avec un IRC de plus de 90. De plus, grâce au boîtier Quick Connector Box, l'installation est simple et rapide. Vous pouvez également utiliser l'anneau décoratif disponible séparément en blanc, noir, or ou chromé, en rond ou en carré.


