SLV - UNIVERSAL DL, collerette décorative, int, rond, orientable, alu brossé - 1007093

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - plastique
couleur - gris
largeur - 88 mm
longueur - 88 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
UNIVERSAL DOWNLIGHT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4024163273015
Réf. Sonepar
02073327301
Réf. Fournisseur
1007093
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
plastique
couleur:
gris
largeur:
88 mm
longueur:
88 mm
hauteur:
3.5 mm
diamètre:
88 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Cache. Couleur: gris, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Diamètre du luminaire: 8.8 cm, Dimension (L/W/H): ( 8.8 / 8.8 / 0.35 cm ), Poids: 0.014 kg.SLV Référence 1007093 / EAN 4024163273015
Les Atouts de la gamme:
Discret et universellement applicable : la gamme UNIVERSAL DOWNLIGHT se décline en encastré fixe et orientable. Avant l'installation, la couleur de la lumière peut être sélectionnée dans un large spectre (2700/3000/4000/6000K) via le commutateur CCT. Une reproduction naturelle des couleurs est obtenue avec un IRC de plus de 90. De plus, grâce au boîtier Quick Connector Box, l'installation est simple et rapide. Vous pouvez également utiliser l'anneau décoratif disponible séparément en blanc, noir, or ou chromé, en rond ou en carré.








