SLV - UNIVERSAL DL, collerette décorative, intérieur, rond, alu brossé - 1007098

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - plastique
couleur - aluminium
largeur - 88 mm
longueur - 88 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
UNIVERSAL DOWNLIGHT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4024163272964
Réf. Sonepar
02073327296
Réf. Fournisseur
1007098
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
plastique
couleur:
aluminium
largeur:
88 mm
longueur:
88 mm
hauteur:
3.5 mm
diamètre:
88 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Cache. Couleur: aluminium, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Diamètre du luminaire: 8.8 cm, Dimension (L/W/H): ( 8.8 / 8.8 / 0.35 cm ), Poids: 0.013 kg.SLV Référence 1007098 / EAN 4024163272964
Les Atouts de la gamme:
Discret et universellement applicable : la gamme UNIVERSAL DOWNLIGHT se décline en encastré fixe et orientable. Avant l'installation, la couleur de la lumière peut être sélectionnée dans un large spectre (2700/3000/4000/6000K) via le commutateur CCT. Une reproduction naturelle des couleurs est obtenue avec un IRC de plus de 90. De plus, grâce au boîtier Quick Connector Box, l'installation est simple et rapide. Vous pouvez également utiliser l'anneau décoratif disponible séparément en blanc, noir, or ou chromé, en rond ou en carré.








