SLV - UNIVERSAL DOWNLIGHT, collerette décorative, intérieur, carré, alu brossé - 1007182

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - plastique

  • couleur - chrome

  • largeur - 88 mm

  • longueur - 88 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4024163275538

Réf. Sonepar

08208327553

Réf. Fournisseur

1007182

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

plastique

couleur:

chrome

largeur:

88 mm

longueur:

88 mm

hauteur:

3.5 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

UNIVERSAL DOWNLIGHT, collerette décorative pour les encastrés de plafond, intérieur, carré, alu brossé, polycarbonate (PC)

Les Atouts de l'article:

Cache. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: chromé, Dimension (L/W/H): ( 8.8 / 8.8 / 0.35 cm ), Poids: 0.018 kg.SLV Référence 1007182 / EAN 4024163274616

Les Atouts de la gamme:

Discret et universellement applicable : la gamme UNIVERSAL DOWNLIGHT se décline en encastré fixe et orientable. Avant l'installation, la couleur de la lumière peut être sélectionnée dans un large spectre (2700/3000/4000/6000K) via le commutateur CCT. Une reproduction naturelle des couleurs est obtenue avec un IRC de plus de 90. De plus, grâce au boîtier Quick Connector Box, l'installation est simple et rapide. Vous pouvez également utiliser l'anneau décoratif disponible séparément en blanc, noir, or ou chromé, en rond ou en carré.

Quelques mots du fabricant :

Protection IP65 pour une utilisation en extérieur.