SLV - VALETO SMART SYSTEM, BOX 1-10V DIM, module de commande - 420011


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - convertisseur de signal
profondeur - 190 mm
compatible avec Apple HomeKit - Oui
compatible avec Google Assistant - Oui
compatible avec Amazon Alexa - Oui
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163172189
Réf. Sonepar
02073317218
Réf. Fournisseur
420011
Réf. Commerciale
SLV
modèle:
convertisseur de signal
profondeur:
190 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Non
largeur:
60 mm
hauteur:
30 mm