SLV - Variateur 1-10V, intérieur, blanc, 10W - 470505

SLV GMBH
CopieCopie
SLV - Variateur 1-10V, intérieur, blanc, 10W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - régulateur de lumière électronique

  • mode de commande - 1-10 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type d'alimentation électrique - AC

  • commande via Bluetooth - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163099677

Réf. Sonepar

02073470505

Réf. Fournisseur

470505

Réf. Commerciale

SLV

modèle:

régulateur de lumière électronique

mode de commande:

1-10 V

indice de protection (IP):

IP20

type d'alimentation électrique:

AC

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

23 mm

avec cadre/support de montage:

Non

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

39 mm

hauteur:

20 mm

Variateur 1-10V, intérieur, blanc, 10W

Les Atouts de l'article:

Contrôleur d'éclairage. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Tension d'alimentation: 10V DC, Dimension (L/W/H): ( 2.3 / 3.9 / 2 cm ), Poids: 0.019 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 470505 / EAN 4024163099677