SLV - VARYT Abat-jour en verre, aspect diamant fumé - 1007858

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du cadre - autre

  • matériau de l'abat-jour - autre

  • abat-jour de couleur principale - gris

  • forme - ronde droite

  • couleur du cadre - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4024163289733

Réf. Sonepar

08208328973

Réf. Fournisseur

1007858

Marque

SLV

matériau du cadre:

autre

matériau de l'abat-jour:

autre

abat-jour de couleur principale:

gris

forme:

ronde droite

couleur du cadre:

gris

motif / échantillon:

teinte unie

nombre de couleurs de l'abat-jour:

1

abat-jour de couleur secondaire:

gris

diamètre côté inférieur:

120 mm

diamètre côté supérieur:

120 mm

hauteur:

127 mm

VARYT Abat-jour en verre, aspect diamant fumé

Les Atouts de l'article:

Abat-jour. Matériau principal: Verre, Couleur: transparent, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Diamètre du luminaire: 12 cm, Dimension (L/W/H): ( 12 / 12 / 12.7 cm ), Poids: 0.44 kg.SLV Référence 1007858 / EAN 4024163289733

Les Atouts de la gamme:

Les luminaires de la gamme VARYT ajoutent une note de design moderne et élégant dans toutes les pièces. Cette conception haut de gamme en acier et aluminium est disponible en quatre coloris tendance différents. Son abat-jour en verre Triplex diffuse une lumière homogène qui transforme chaque recoin de la pièce en cocon de bien-être. Enfin, vous pouvez choisir votre abat-jour parmi deux modèles en verre (ligné ou plissé), disponibles séparément.

Quelques mots du fabricant :

Design moderne et élégant pour toutes les salles de bain.