Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - VARYT abat-jour en verre opale pour suspension, lampe, applique, plafonnier - 1008119

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du cadre - autre

  • matériau de l'abat-jour - autre

  • abat-jour de couleur principale - autre

  • forme - rond conique

  • couleur du cadre - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4024163292511

Réf. Sonepar

08208329251

Réf. Fournisseur

1008119

Marque

SLV

matériau du cadre:

autre

matériau de l'abat-jour:

autre

abat-jour de couleur principale:

autre

forme:

rond conique

couleur du cadre:

autre

motif / échantillon:

autre

nombre de couleurs de l'abat-jour:

1

abat-jour de couleur secondaire:

autre

longueur côté bas:

120 mm

largeur du bord inférieur:

120 mm

diamètre côté inférieur:

120 mm

longueur côté supérieur:

120 mm

largeur côté supérieur:

120 mm

diamètre côté supérieur:

120 mm

hauteur:

128 mm

VARYT abat-jour en verre opale pour suspension, lampe, applique, plafonnier

Les Atouts de l'article:

Abat-jour. Couleur: blanc, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Diamètre du luminaire: 12 cm, Dimension (L/W/H): ( 12 / 12 / 12.8 cm ), Poids: 0.382 kg.SLV Référence 1008119 / EAN 4024163292511

Les Atouts de la gamme:

Les luminaires de la gamme VARYT ajoutent une note de design moderne et élégant dans toutes les pièces. Cette conception haut de gamme en acier et aluminium est disponible en quatre coloris tendance différents. Son abat-jour en verre Triplex diffuse une lumière homogène qui transforme chaque recoin de la pièce en cocon de bien-être. Enfin, vous pouvez choisir votre abat-jour parmi deux modèles en verre (ligné ou plissé), disponibles séparément.