SLV - VARYT Abat-jour en verre, plissé - 1007860

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du cadre - autre

  • matériau de l'abat-jour - autre

  • abat-jour de couleur principale - autre

  • forme - rond conique

  • couleur du cadre - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163289719

Réf. Sonepar

08208328971

Réf. Fournisseur

1007860

Marque

SLV

matériau du cadre:

autre

matériau de l'abat-jour:

autre

abat-jour de couleur principale:

autre

forme:

rond conique

couleur du cadre:

autre

motif / échantillon:

autre

nombre de couleurs de l'abat-jour:

1

abat-jour de couleur secondaire:

autre

diamètre côté inférieur:

135 mm

diamètre côté supérieur:

135 mm

hauteur:

115 mm

VARYT Abat-jour en verre, plissé

Les Atouts de l'article:

Abat-jour. Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Diamètre du luminaire: 11.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 11.5 / 11.5 / 13.5 cm ), Poids: 0.655 kg.SLV Référence 1007860 / EAN 4024163289719

Les Atouts de la gamme:

Les luminaires de la gamme VARYT ajoutent une note de design moderne et élégant dans toutes les pièces. Cette conception haut de gamme en acier et aluminium est disponible en quatre coloris tendance différents. Son abat-jour en verre Triplex diffuse une lumière homogène qui transforme chaque recoin de la pièce en cocon de bien-être. Enfin, vous pouvez choisir votre abat-jour parmi deux modèles en verre (ligné ou plissé), disponibles séparément.

Quelques mots du fabricant :

Design moderne et élégant pour salles de bain.