SLV - VARYT, Lampe à poser, E14, IP20, laiton - 1007623


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
puissance du système - 6 W
hauteur/profondeur - 192 mm
douille - E14
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4024163280587
Réf. Sonepar
08208328058
Réf. Fournisseur
1007623
Réf. Commerciale
SLV
source lumineuse fournie:
Non
puissance du système:
6 W
hauteur/profondeur:
192 mm
douille:
E14
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
laiton
avec variateur:
Non
type de luminaire:
lampe d'intérieur
mode de pose:
pied
montage mural:
Non
orientable:
Non
PLIABLE:
Non
réglable en hauteur:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau de la verrine:
autre
couleur de la verrine:
blanc
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Oui
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
avec interrupteur:
Non
avec prise:
Non
classe de protection:
II
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
puissance de lampe acceptée:
6...6 W
raccordement électrique avec fiche:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
120 mm
longueur:
120 mm
diamètre:
120 mm
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Intérieur lampes à poser. Matériau principal: aluminium et acier, Couleur: laiton, Culot: E14, Form: rond, Puissance assignée: 6 W, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Diamètre du luminaire: 12 cm, Dimension (L/W/H): ( 12 / 12 / 19.2 cm ), Poids: 0.68 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007623 / EAN 4024163280587
Les Atouts de la gamme:
Les luminaires de la gamme VARYT ajoutent une note de design moderne et élégant dans toutes les pièces. Cette conception haut de gamme en acier et aluminium est disponible en quatre coloris tendance différents. Son abat-jour en verre Triplex diffuse une lumière homogène qui transforme chaque recoin de la pièce en cocon de bien-être. Enfin, vous pouvez choisir votre abat-jour parmi deux modèles en verre (ligné ou plissé), disponibles séparément.
Quelques mots du fabricant :
Design moderne et élégant avec quatre coloris tendance.