SLV - VINOLINA ONE, Lampe à poser, sans fil, IP54, 2700 K, TOUCH, rouille - 1007358


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 125 lm
puissance du système - 2.5 W
température de couleur - 2700...2700 K
hauteur/profondeur - 330 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4024163276313
Réf. Sonepar
08208327631
Réf. Fournisseur
1007358
Réf. Commerciale
SLV
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
125 lm
puissance du système:
2.5 W
température de couleur:
2700...2700 K
hauteur/profondeur:
330 mm
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
autre
avec variateur:
Non
type de luminaire:
lampe d'intérieur
mode de pose:
pied
montage mural:
Non
orientable:
Non
PLIABLE:
Non
réglable en hauteur:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau de la verrine:
autre
couleur de la verrine:
autre
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
5...5 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Oui
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
avec interrupteur:
Non
avec prise:
Non
classe de protection:
III
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
puissance de lampe acceptée:
2.5...2.5 W
raccordement électrique avec fiche:
Non
efficacité lumineuse:
50 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
140 mm
longueur:
140 mm
diamètre:
140 mm
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Intérieur lampes à poser avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: aluminium, Couleur: rouille, Dimmable: Touch, Form: rond, Puissance assignée: 2.5 W, Flux lumineux assigné: 125 lm, Température de couleur (CCT): 2700K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L80B10 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP54, donc protection contre les dépôts de poussière gênants et protection contre les projections d'eau dans toutes les directions, Tension d'alimentation: 5V, Diamètre du luminaire: 14 cm, Dimension (L/W/H): ( 14 / 14 / 33 cm ), Poids: 1.1 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007358 / EAN 4024163276313
Les Atouts de la gamme:
La gamme VINOLINA propose un large choix coloris et de forme pour notre lampe à poser en aluminium. Vous pouvez l'emporter de partout avec vous, son indice de protection IP65 permet également d'emporter à l'extérieur. Dotée d'un design intemporel, une seule charge de sa batterie vous apporte 10 heures d'une lumière dirigée vers le haut et le bas, dont vous pouvez régler la température de couleur via un interrupteur CCT (2200/2700/3000 K). La station de rechargement est fournie à la livraison avec un câble USB. Avec VINOLINA, découvrez une solution d'éclairage élégante, à l'intensité lumineuse variable par interrupteur tactile.
Quelques mots du fabricant :
Portable et sans fil pour une utilisation flexible. Lumière agréable de 12 heures par charge. Intensité lumineuse réglable par interrupteur tactile. Design intemporel disponible en plusieurs coloris. Haute protection IP54 pour usage extérieur.