Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - VINOLINA TWO, Lampe à poser, sans fil, IP65, 2200/2700/3000 K, TOUCH, vert - 1007696

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 190 lm

  • puissance du système - 2 W

  • température de couleur - 2200...3000 K

  • hauteur/profondeur - 365 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163288293

Réf. Sonepar

08208328829

Réf. Fournisseur

1007696

Marque

SLV

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

190 lm

puissance du système:

2 W

température de couleur:

2200...3000 K

hauteur/profondeur:

365 mm

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

vert

avec variateur:

Non

type de luminaire:

lampe d'intérieur

mode de pose:

pied

montage mural:

Non

orientable:

Non

PLIABLE:

Non

réglable en hauteur:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau de la verrine:

autre

couleur de la verrine:

vert

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

5...5 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Oui

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

avec interrupteur:

Non

avec prise:

Non

classe de protection:

III

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

puissance de lampe acceptée:

2...2 W

raccordement électrique avec fiche:

Non

efficacité lumineuse:

70 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

110 mm

longueur:

110 mm

diamètre:

110 mm

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

VINOLINA TWO, Lampe à poser, sans fil, IP65, 2200/2700/3000 K, TOUCH, vert

Les Atouts de l'article:

Intérieur lampes à poser avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: aluminium et plastique, Couleur: vert tilleul, Dimmable: Touch, Form: rond, Puissance assignée: 2 W, Flux lumineux assigné: 140 / 170 / 190 lm, Température de couleur (CCT): 2200/2700/3000K, Maintien du flux lumineux: L70B50 ≥ 30000 h, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP65, donc Protection contre la pénétration de la poussière et Protection contre les jets d'eau dans toutes les directions, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK03, Tension d'alimentation: 5, Diamètre du luminaire: 11 cm, Dimension (L/W/H): ( 11 / 11 / 36.5 cm ), Poids: 1.009 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007696 / EAN 4024163288293

Les Atouts de la gamme:

La gamme VINOLINA propose un large choix coloris et de forme pour notre lampe à poser en aluminium. Vous pouvez l'emporter de partout avec vous, son indice de protection IP65 permet également d'emporter à l'extérieur. Dotée d'un design intemporel, une seule charge de sa batterie vous apporte 10 heures d'une lumière dirigée vers le haut et le bas, dont vous pouvez régler la température de couleur via un interrupteur CCT (2200/2700/3000 K). La station de rechargement est fournie à la livraison avec un câble USB. Avec VINOLINA, découvrez une solution d'éclairage élégante, à l'intensité lumineuse variable par interrupteur tactile.

Quelques mots du fabricant :

Portable et sans fil, idéal pour l'intérieur et l'extérieur.