SLV - WATERPROOF V DALI 1200, 36W 840 IP66 - 1007493


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4470 lm
puissance du système - 36 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
longueur - 1236 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
WATERPROOF
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4024163278287
Réf. Sonepar
08208327828
Réf. Fournisseur
1007493
Réf. Commerciale
SLV
flux lumineux utile:
4470 lm
puissance du système:
36 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP66
longueur:
1236 mm
efficacité lumineuse:
124.17 lm/W
variation DALI:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
protection de la surface du boîtier:
laqué / peint
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
350...350 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Oui
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Oui
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-25...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec grilles d'aération:
Non
puissance de lampe acceptée:
36...36 W
couleur de la lumière:
blanc
valeur de papillotement Pst LM:
0.01
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.02
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
80 mm
hauteur/profondeur:
76 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Intérieur applique murale ou de plafond avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: gris, Dimmable: DALI,Touch, Form: cylindrique, Puissance assignée: 36 W, Flux lumineux assigné: 4470 lm, Température de couleur (CCT): 4000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L80B10 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP66, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK08, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Dimension (L/W/H): ( 123.6 / 8 / 7.6 cm ), Poids: 1.6 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007493 / EAN 4024163278287
Les Atouts de la gamme:
Découvrez notre nouveau catalogue de produits techniques : SLVtec.Grâce à une technologie LED de pointe, nous proposons des solutions d'éclairage fonctionnelles et efficientes pour l'intérieur et l'extérieur. Des luminaires pour pièces humides aux projecteurs pour halls industriels : nos produits de haute qualité séduisent par leur fonctionnalité et leur bon rapport qualité-prix. On y trouve le luminaire WATERPROOF V, protégé contre les forts jets d'eau grâce à son indice IP66 et également décliné en version DALI. La température de couleur (3000 K/4000 K) et l'intensité lumineuse (3860 lm/4130 lm) se règlent facilement via un interrupteur Dip. Le kit de câblage traversant préinstallé permet de relier rapidement deux luminaires entre eux. Le montage est lui aussi largement facilité par le porte-appareil amovible. Optez sans attendre pour SLVtec.
Quelques mots du fabricant :
Résistant à l'eau et aux chocs (IP66, IK08).